BERKER - BRK30553512 INT.DOPP + BIL.PAR./INC.MORS.COM.W1 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Schaltungsart:
SerienschalterAusführung der Oberfläche:
mattHaupteigenschaften
Schaltungsart - Serienschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Bedienelement
Packung
1 ST
EAN
4011334390220
Artikelnummer
BRK30553512
Herstellernummer
30553512
Hersteller
HBO
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Bedienelement
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Steckklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
70 mm
Einbautiefe:
12 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
42 mm