Startseite

BERKER - BRK30483512 DEV. DOPP + BIL.DOPP MORS.INGR.SEP.W1 BI - 30483512

KopierenKopieren
BERKER - BRK30483512 DEV. DOPP + BIL.DOPP MORS.INGR.SEP.W1 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechsel-/Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Tastschalter - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334390244

Artikelnummer

BRK30483512

Herstellernummer

30483512

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Wechsel-/Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Bedienelement

Tastschalter:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Einbautiefe:

12 mm

Doppel-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe 2fach, getr. Eingangskl. W.1 polarw LT