Startseite

BERKER - BRK6130773515 INSERTO X INVERT.+ BIL.A PAR/INC W1 GR. - 6130773515

KopierenKopieren
BERKER - BRK6130773515 INSERTO X INVERT.+ BIL.A PAR/INC W1 GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anweiß

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Kreuzschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334390152

Artikelnummer

BRK6130773515

Herstellernummer

6130773515

Hersteller

HBO

Schaltungsart:

Kreuzschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Bedienelement

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Einbautiefe:

12 mm

Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe W.1 grau LT