SIEMENS - SIE3SU11001BA203CA0 PULS.FUNGO ROSSO TRAZ MOLLA 40MM 1NC - 3SU11001BA203CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
rotAusführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffAnzahl der Kontakte als Öffner:
1Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957534
Artikelnummer
SIE3SU11001BA203CA0
Herstellernummer
3SU11001BA203CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
40 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm, forma rotonda
- Materiale: plastica, colore: rosso
- Tipo: permanente, sblocco a trazione
- Contatti: 1 NC con morsetto a molla
- Protezione: alta protezione contro polvere, oli e liscivia
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configurazioni disponibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso
- Montaggio semplice con un'unica mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto innovativo.
- Integrata protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione.
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio.
- Documentazione completa disponibile per supportare la scelta e l'ordinazione.
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande offre un'operazione comoda con tutta la mano, rendendolo ideale per ambienti industriali e all'aperto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie