SIEMENS - SIE3SU11001HB201CG0 PULS.F.EMERG ROTAZ 40MM 1NC - 3SU11001HB201CG0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
rotAusführung des elektrischen Anschlusses:
sonstigeWerkstoff des Frontrings:
KunststoffAnzahl der Kontakte als Öffner:
1Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957855
Artikelnummer
SIE3SU11001HB201CG0
Herstellernummer
3SU11001HB201CG0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
75 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm, rotondo
- Colore: rosso
- Dimensioni: 40 mm, permanente con blocco positivo
- Norma: conforme a DIN EN ISO 13850
- Sblocco: rotazione
- Disco targhetta: giallo, iscrizione "EMERGENCY STOP"
- Tipo di contatto: 1 NC, morsetto a vite
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Possibilità di pulizia congetto ad alta pressione
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di connessione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Disponibilità di esecuzioni con diametri di 30/40/60 mm e diverse opzioni di sblocco
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT, conforme alla norma DIN EN ISO 13850, è progettato per garantire la sicurezza nelle applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie