Startseite

SIEMENS - SIE3SU11001BA203FA0 PULS.FUNGO MANT.TRAZ.ROSSO 1NO+1NC MOLL - 3SU11001BA203FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen ansonstige

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen ansonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957510

Artikelnummer

SIE3SU11001BA203FA0

Herstellernummer

3SU11001BA203FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

40 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante a fungo SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo con tutta la mano, offrendo robustezza e funzionalità eccellenti per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm, forma rotonda
    • Materiale: plastica, colore rosso
    • Dimensioni totali: 40 mm
    • Funzione: permanente, sblocco a trazione
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC, morsetto a molla
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Collegamento standard: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e ambienti esterni

    Vantaggi per il cliente:

    • Installazione semplice senza attrezzi speciali, richiede solo una mano.
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione confortevoli.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.
    • Varie esecuzioni disponibili, compresi diversi diametri e colori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie