Startseite

SIEMENS - SIE3SU11001BA201FA0 PULS.FUNGO MANT.TRAZ.ROSSO 1NO+1NC VITE - 3SU11001BA201FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957503

Artikelnummer

SIE3SU11001BA201FA0

Herstellernummer

3SU11001BA201FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

40 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante a fungo

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT offre un azionamento comodo con tutta la mano grazie all'operatore grande e presenta caratteristiche innovative che ne facilitano l'installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm, rotondo
    • Colore: rosso
    • Tipo di funzionamento: permanente, sblocco a trazione
    • Configurazione: 1 NO+1 NC
    • Tipo di collegamento: morsetto a vite
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Possibile pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento al controllore tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione di apparecchi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nelle applicazioni
    • Documentazione completa disponibile per un facile accesso alle informazioni
    • Varietà di esecuzioni e colori disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie