Startseite

SIEMENS - SIE3SU11001HB201CF0 PULS.F.EMERG ROTAZ 40MM 1NC - 3SU11001HB201CF0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anFederzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

sonstige
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anKunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957824

Artikelnummer

SIE3SU11001HB201CF0

Herstellernummer

3SU11001HB201CF0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

75 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante a fungo di arresto di emergenza

    È un dispositivo per il comando di applicazioni relative alla sicurezza, progettato per garantire un funzionamento affidabile anche in ambienti industriali e all'aperto.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm, rotondo
    • Colore: rosso
    • Design: permanente con blocco positivo
    • Norma: conforme a DIN EN ISO 13850
    • Sblocco: a rotazione
    • Disco targhetta: giallo, senzaiscrizione
    • Contatti: 1 NC, morsetto a vite
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
    • Opzioni di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Accessori: supportoe moduli inclusi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con un'unica mano, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Facilità di pulizia, inclusa la pulizia congetto ad alta pressione
    • Minimizza le fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio versatile
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di dispositivi
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie