Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

SIEMENS - SIE3SU11001BA201CA0 PULS.FUNGO ROSSO TRAZ 40MM 1NC - 3SU11001BA201CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957527

Artikelnummer

SIE3SU11001BA201CA0

Herstellernummer

3SU11001BA201CA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

40 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante a fungo

    Il Pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo con tutta la mano, rendendo le operazioni più efficienti e intuitive.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm, forma rotonda
    • Materiale: plastica, colore rosso
    • Dimensione totale: 40 mm
    • Tipo: permanente, sblocco a trazione
    • Configurazione: 1 NC, morsetto a vite
    • Montaggio: facile con un solo foro non scanalato e protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Varianti disponibili: diametri del fungo di 30/40/60 mm, colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio senza attrezzi speciali
    • Maggiore flessibilità e riduzionedelle fonti di errore grazie alle opzioni di collegamento avanzate
    • Ottimale per applicazioni industriali e ambienti esterni, inclusa la pulizia con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile per un supporto decisionale e logistico
    • Design robusto e tecnologia innovativa per prestazioni elevate e affidabilità nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie