SIEMENS - SIE5SL42086 INT. MT 2P B8 ICN 10000A - 5SL42086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
34 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869439365
Artikelnummer
SIE5SL42086
Herstellernummer
5SL42086
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.8 W
- Tensione nominale: 400V
- Corrente nominale: 8A
- Tipo: 2 poli, B
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Montaggio: Senza attrezzi
- Cablatura: Sbarra collettrice posteriore
- Versioni disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3 poli +N, e tipi speciali
- Accessori: Blocchetti di contatti ausiliari per ampliamenti funzionali
- Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi.
- Cablaggio semplice che permette una rapida installazione.
- Versatilità con diverse configurazioni disponibili per soddisfare varie esigenze.
- Numerosi accessori per espandere le funzionalità del dispositivo.
- Affidabilità e sicurezza garantite per la protezione in edifici residenziali e funzionali.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, B, 8A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie