SIEMENS - SIE5SL42038 INT. MT 2P D3 ICN 10000A - 5SL42038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 3 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869441375
Artikelnummer
SIE5SL42038
Herstellernummer
5SL42038
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
3 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.2 W
- Tensione nominale: 400V
- Corrente di intervento: 10 kA
- Numero di poli: 2 poli
- Applicazioni: Cortocircuito e sovraccarico in edifici residenziali e funzionali
- Montaggio: Senza attrezzi
- Cablaggio: Semplice cablaggio dell’alimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore
- Tipologie disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N, oltre a tipi speciali
- Accessori: Blocchetti di contatti ausiliari per ampliamenti funzionali
- Facilità di montaggio e smontaggio senza attrezzi, che riduce i tempi di installazione.
- Semplicità nella configurazione grazie al cablaggio intuitivo.
- Versatilità nell'applicazione grazie a diverse tipologie e accessori disponibili.
- Affidabilità nelle funzioni di protezione per una maggiore sicurezza dell'impianto.
- Opzioni di ampliamento funzionale per rispondere a esigenze specifiche.
Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, D, 3A
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie