SIEMENS - SIE5SL32326 INT. MT ICN 4500A 2P B32 - 5SL32326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869390291
Artikelnummer
SIE5SL32326
Herstellernummer
5SL32326
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
4.5 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
4.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
5 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
5 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...45 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
6.8 W
- Tensione nominale: 400V
- Potere di interruzione: 4,5kA
- Numero di poli: 2
- Tipo di curva: B
- Corrente nominale: 32A
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio semplice tramite sbarra collettore posteriore
- Disponibile in diverse configurazioni: 1, 2, 3, 4 poli e speciali
- Accessori disponibili, come blocchetti di contatti ausiliari
- Protezione affidabile da cortocircuito e sovraccarico
- Facilità d'uso grazie al montaggio senza attrezzi
- Flessibilità nella configurazione per adattarsi a diverse necessità
- Espandibilità grazie agli accessori disponibili
- Affidabilità garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON
Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 2 poli, B, 32A
L'Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL è progettato per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie