SIEMENS - SIE5SL60206 INT MT 1P+N 1UM B20 6KA - 5SL60206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Polzahl (gesamt):
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 20 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869533841
Artikelnummer
SIE5SL60206
Herstellernummer
5SL60206
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
20 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...16 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...16 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
4.4 W
- Tensione: 230 V
- Capacità di interruzione: 6 kA
- Poli disponibili: 1, 2, 3, 4 e 1 polo + N
- Facilità di installazione: Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablaggio: Semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Accessori: Disponibilità di numerosi accessori per ampliamenti funzionali
- Sicurezza avanzata contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Facilità di utilizzo grazie al montaggio senza attrezzi
- Versatilità con diverse configurazioni e accessori disponibili
- Ideale per applicazioni residenziali e funzionali
- Affidabilità con i dispositivi di protezione SENTRON
Interruttore Magnetotermico 230 V 6 kA, 1+N Poli /1 UM B20
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SL per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie