Startseite

SIEMENS - SIE5SL42168 INT. MT 2P D16 ICN 10000A - 5SL42168

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Polzahl (gesamt):

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anja

Bemessungsspannung:

400 V
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an230 V

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869441436

Artikelnummer

SIE5SL42168

Herstellernummer

5SL42168

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...25 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.4 W

    Interruttore magnetotermico 400V 10 kA, a 2 poli, D, 16A

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL è progettato per la protezione da cortocircuito e sovraccarico in applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 400V
    • Potenza di interruzione: 10 kA
    • Numero di poli: 2
    • Corrente nominale: 16A
    • Montaggio e smontaggio senza attrezzi
    • Semplice cablaggio con sbarra collettrice posteriore
    • Disponibile in vari poli: 1, 2, 3, 4 e 1 polo +N, 3 poli +N

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al montaggio senza attrezzi
    • Versatilità dovuta alla disponibilità di accessori e configurazioni multiple
    • Protezione sicura per utenti e apparecchiature
    • Ampliamenti funzionali grazie a blocchetti di contatti ausiliari

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie