Einweg-Lichtschranke
I sensori fotoelettrici a fascio attraversato rappresentano una soluzione avanzata per la rilevazione di oggetti, grazie alla loro capacità di emettere un fascio di luce e misurare l'interruzione di questo stesso fascio. Questi dispositivi sono fondamentali in ambito industriale, dove l'automazione e la sicurezza sono priorità. Utilizzando i sensori fotoelettrici, le aziende possono ottimizzare i processi di controllo e rilevamento, garantendo un'operatività efficiente e riducendo il rischio di errori. La loro applicazione spazia da sistemi di automazione a misure di sicurezza, rendendoli un investimento strategico per migliorare la produttività e la sicurezza degli ambienti di lavoro.
954 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 12000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
Lieferumfang des Einwegsystems: Sender
- Kopieren
- Kopieren
Gehäusebauform: Quader
Schutzart (IP): IP64
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 1800 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
Bemessungsschaltabstand: 25000 mm
Max. Ausgangsstrom: 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 12...24 V
Bemessungsschaltabstand: 50000 mm
Max. Ausgangsstrom: 3000 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24...240 V
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 60000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
- Kopieren
- Kopieren
Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP): IP68
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 35000 mm
Mit Reflektor: nein
Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN
Umgebungstemperatur: -34...70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
Bemessungsschaltabstand: 30000 mm
Schutzart (IP): IP65
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 12...12 V