Startseite

DATASENSING SRL - DTGG5210007 S5-5-G8-07 EMITTER 10 30VDC - G5210007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893010956

Artikelnummer

DTGG5210007

Herstellernummer

G5210007

Hersteller

MMD

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Reichweite des Schutzfeldes:

8 m

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser Sensor:

18 mm

Länge des Sensors:

55 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Sensore fotoelettrico tubolare M18 in plastica.Sul fondo del sensore è ben visibile un LED rosso che indica lo stato dell’uscita.Il robusto corpo in ABS offre una protezione IP67.