Startseite

DATASENSING SRL - DTG951451590 S300-PA-1-F06-RX REC 24-240VAC VDC TIMER

KopierenKopieren
DATASENSING SRL - DTG951451590 S300-PA-1-F06-RX REC 24-240VAC VDC TIMER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 50000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...60 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893067431

Artikelnummer

DTG951451590

Herstellernummer

951451590

Hersteller

MMD

Bemessungsschaltabstand:

50000 mm

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...60 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

50000 mm

Mit Zeitfunktion:

ja

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Reichweite des Schutzfeldes:

50 m

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

69.7 mm

Länge des Sensors:

100.4 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

25 ms

Schaltfrequenz:

20 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Sensore fotoelettrico a sbarramento, marca DATASENSING SRL (EX M.D. MICRODETECTORS, modello DTG951451590 - S300-PA-1-F06-RX REC 24-240VAC VDC TIMER