Optisch-elektronische Detektion
4447 Produkte
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 60000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
Schutzart (IP): IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
Tastweite: 0...16 mm
- Kopieren
- Kopieren
Umgebungstemperatur: 0...70 °C
Schutzart (IP): IP67
Ausführung des Schaltausgangs: PNP
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 18000 mm
- Kopieren
- Kopieren
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: ja
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: ja
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: ja
Schutzart (IP): IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V
Tastweite: 0...3000 mm
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 150000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems: Sender
- Kopieren
- Kopieren
Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP): IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss
- Kopieren
- Kopieren
Abtastprinzip: Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs: 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des Schaltausgangs: 2-Draht
Max. Schaltabstand: 3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder 1/2 Zoll
Max. Ausgangsstrom: 0 mA
Schutzart (IP): IP65
Gabelbreite: 0 mm
Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 10000 mm
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsschaltabstand: 15000 mm
Max. Ausgangsstrom: 100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN
Max. Schaltabstand: 6000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8