Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3067034 NV5-Q08-AN7-67034

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3067034 NV5-Q08-AN7-67034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS - ja

  • Mit Kommunikationsschnittstelle SSD - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488670344

Artikelnummer

TUK3067034

Herstellernummer

3067034

Hersteller

TUK

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

NV5-Q08-AN7-67034: 0