Sicherheitserkennung
7603 Produkte
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
Ausführung des Schaltglieds: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss
Ausführung: Grundgerät
Auswertung der Eingänge: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Ausführung: Grundgerät
Mit Statusanzeige: ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: ja
Zuhaltekraft: 9750 N
Schutzart (IP): IP67
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 400 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
Schutzart (IP): IP65
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24...24 V
Gehäusebauform: Quader
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
Gehäusebauform: Quader
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Anzahl der Kontakte als Öffner: 3
- Kopieren
- Kopieren
Art des Zubehörs/Ersatzteils: Umlenkrolle
Gehäusebauform: Quader
Ausführung des Schaltausgangs: PNP
Schaltabstand: 35 mm