Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS DM-02V230 MODULO DI SICUREZZA PER COMANDI BIMANUAL - CS DM-02V230

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS DM-02V230 MODULO DI SICUREZZA PER COMANDI BIMANUAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851228445

Artikelnummer

PZZCS DM-02V230

Herstellernummer

CS DM-02V230

Hersteller

PZZ

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung nach UL:

ja

Modulo di sicurezza per comandi bimanuali, conforme EN ISO 13851 tipo III C, 2NO, Funzioni: Controllo dispositivi bimanuali, Categoria IIIC, conforme EN ISO 13851, uscite 2NO di sicurezza, Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 230 Vac .