Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2700564 PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SP MOD. SICUREZZA - 2700564

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2700564 PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SP MOD. SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356912679

Artikelnummer

PHC2700564

Herstellernummer

2700564

Hersteller

PHC

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Versorgungsspannung DC:

24...26.4 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Rückfallverzögerung:

0.25...0.25 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Breite:

12.5 mm

Höhe:

116.6 mm

Tiefe:

114.5 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Zweikanalige antivalente Ansteuerung. 3 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang.