Reflexions-Lichtschranke
I sensori fotoelettrici retro-riflettenti rappresentano una soluzione avanzata per il rilevamento di oggetti in ambienti industriali. Questi dispositivi funzionano emettendo un fascio di luce che, riflettendosi sul target, torna al sensore, permettendo di identificare con precisione la presenza o l'assenza di oggetti. Grazie alla loro affidabilità, sono ideali per applicazioni di automazione e sicurezza, contribuendo a ottimizzare l'efficienza operativa e a garantire un ambiente di lavoro sicuro e produttivo.
858 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 6000 mm
Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 3500 mm
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des Schaltausgangs: PNP/PNP
Max. Schaltabstand: 10000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des Schaltausgangs: Relaiskontakt
Max. Schaltabstand: 20000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige
Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN
Max. Schaltabstand: 1.2 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...40 V
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des Schaltausgangs: Relaiskontakt
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 8000 mm
Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 800 mm
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des Schaltausgangs: PNP
Schutzart (IP): IP67
Max. Schaltabstand: 1000 mm