Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP134128 RLK28-55-LAS-Z/31/116 - 134128

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP134128 RLK28-55-LAS-Z/31/116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 42000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Mit Reflektor - nein

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078725577

Artikelnummer

PEP134128

Herstellernummer

134128

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

42000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Mit Reflektor:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Zeitfunktion:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

25.8 mm

Höhe des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

65.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Retroreflective sensor with polarization filter, Universal series with highly versatile fields of use, Resistant against noise: reliable operation under all conditions, Programmable time function GAN, GAB, IAB, as well as GAN-GAB and GAN-IAB as double function, Laser version for long ranges, Version with relay output