Startseite

DATASENSING SRL - DTG951451480 S300-PA-1-A01-RX RRX 24-240VAC VDC - 951451480

KopierenKopieren
DATASENSING SRL - DTG951451480 S300-PA-1-A01-RX RRX 24-240VAC VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 15000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungsschaltabstand - 15000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893067325

Artikelnummer

DTG951451480

Herstellernummer

951451480

Hersteller

MMD

Max. Schaltabstand:

15000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsschaltabstand:

15000 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...60 V

Spannungsart:

AC/DC

Gehäusebauform:

Quader

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Mit Zeitfunktion:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

100 mm

Reaktionszeit:

25 ms

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Schaltfrequenz:

20 Hz

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

69.7 mm

Länge des Sensors:

100.4 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Reichweite des Schutzfeldes:

15 m

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

DATASENSING : S300-PA-1-A01-RX RRX 24-240VAC VDC, Sensore fotoelettrico a riflessione