DATASENSING SRL - DTG951451540 S300-PA-2-B01-OC POL 12-30VDC - 951451540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 10000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungsschaltabstand - 10000 mm
Packung
1 ST
EAN
8027893067387
Artikelnummer
DTG951451540
Herstellernummer
951451540
Hersteller
MMD
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsschaltabstand:
10000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...30 V
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom:
35 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
100 mm
Reaktionszeit:
1 ms
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Schaltfrequenz:
500 Hz
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
69.7 mm
Länge des Sensors:
100.4 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reichweite des Schutzfeldes:
10 m
Wellenlänge des Sensors:
660 nm


