Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVPMD8RG FOT. RIF. DIR. SN= 800MM SPDT MORS.

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVPMD8RG FOT. RIF. DIR. SN= 800MM SPDT MORS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 800 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768292190

Artikelnummer

GAVPMD8RG

Herstellernummer

PMD8RG

Hersteller

GAV

Max. Schaltabstand:

800 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

AC/DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Reaktionszeit:

30 ms

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

21.6...264 V

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schaltfrequenz:

20 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10.8...264 V

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

65 mm

Länge des Sensors:

81 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

21.6...264 V

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVPMD8RG - FOT. RIF. DIR. SN 800MM SPDT MORS.