CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert (IEC 60309)
Le prese CEE rappresentano una soluzione fondamentale per la distribuzione elettrica in ambito industriale, progettate secondo lo standard IEC 60309. Questi dispositivi garantiscono una connessione disconnettibile e sono dotati di protezione tramite fusibile, offrendo così un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Grazie alla loro progettazione robusta, le prese CEE sono ideali per garantire un'efficienza operativa continua e sicura negli ambienti di lavoro, riducendo il rischio di malfunzionamenti e interruzioni nella fornitura di energia.
2925 Produkte
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 5
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl: 3
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: > 50-250 V DC grau
Polzahl: 3
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 5
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
Schalter: mechanische Verriegelung
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 5
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 5
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl: 5
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl: 3
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl: 3