GEWISS - GEWGW67356N PR.BL IP67 S.F.2P+T 63A 110V 4H SBF - GW67356N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
4 ST
Produktserien
IB
EAN
8011564742376
Artikelnummer
GEWGW67356N
Herstellernummer
GW67356N
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
ohne
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Oberteil
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


