Energieverteilung
10000 Produkte
Breite: 1600 mm
Typ: gerade
Ausführung: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 300 mm
Materialstärke: 1 mm
Höhe: 85 mm
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A
Ausführung des Motorschutzes: sonstige
Polzahl: 3
Art des Zubehörs/Ersatzteils: Anschlussklemme
Zubehör: ja
Ersatzteil: nein
Flexibel: nein
Ausführung: sonstige
Polzahl: 5
Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige
Zubehör: ja
Ersatzteil: nein
Einbautiefe: 48 mm
Auslösecharakteristik: D
Polzahl (gesamt): 3
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff: Kunststoff
Oberflächenschutz: unbehandelt
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Kabelrinnenhöhe: 80 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite: 80 mm
Ausführung: ohne Verbinder
- Kopieren
- Kopieren
Einbautiefe: 44.5 mm
Auslösecharakteristik: K
Polzahl (gesamt): 1
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl: 4
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 18 kA
Bemessungsspannung: 690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu: 35 A
- Kopieren
- Kopieren
Einbautiefe: 48 mm
Auslösecharakteristik: Z
Polzahl (gesamt): 1