Startseite

LEGRAND - LEG417473 MPX3 PETTINE 3 INTERRUTTORI - 417473

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 9

  • Polzahl - 9

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 3

  • Teilungsmaß - 15 mm

  • Länge - 130 mm

Packung

  • 1 ST

Anzahl der Phasen:

9

Polzahl:

9

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Teilungsmaß:

15 mm

Länge:

130 mm

Breite in Teilungseinheiten:

8

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Isoliert:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

grau

Pettini di cablaggio per connessione in parallelo di 3 salvamotori MPX3 32S e MPX3 32H. Corrente nominale 63 A