Metall-Schutzschlauch
I tubi metallici protettivi rappresentano una soluzione fondamentale per garantire la sicurezza e l'integrità di cavi e tubazioni in ambienti industriali. Realizzati in materiali metallici, questi condotti flessibili offrono un'eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche, risultando così ideali per applicazioni dove è richiesta una protezione robusta. Grazie alla loro capacità di resistere a fattori ambientali e a situazioni di rischio, i tubi metallici protettivi sono un investimento essenziale per ottimizzare l'efficienza operativa e ridurre i costi di manutenzione.
966 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP40
Werkstoff: rostfreier Stahl
Oberflächenschutz: unbehandelt
Schutzart (IP): IP67
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 50.5 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP44
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 21 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 10 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP68
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 21 mm
Schutzart (IP): IP67
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 20.5 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Werkstoff: sonstige
Nenndurchmesser: 20.5 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 40 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP65
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 51 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 15.5 mm
- Kopieren
- Kopieren
Biegeradius, statisch: 90 mm
Werkstoff: rostfreier Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: ohne Ummantelung
- Kopieren
- Kopieren
Biegeradius, statisch: 85 mm
Werkstoff: Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC)
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP44
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 21 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP43
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 10 mm
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
Werkstoff: Stahl
Nenndurchmesser: 27 mm



.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F615D7EAFC4AC&ts=1791965048735&type=small)