Startseite

COSMEC - CSM6071ETX-022 TUBO MET.DN21 D20,5X26 EVA ASP.TR. INOX - 6071ETX-022

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6071ETX-022 TUBO MET.DN21 D20,5X26 EVA ASP.TR. INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Biegeradius, statisch - 65 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige

Packung

  • 50 M

EAN

8033648185190

Artikelnummer

CSM6071ETX-022

Herstellernummer

6071ETX-022

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

21 mm

Biegeradius, statisch:

65 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Innendurchmesser:

20.5 mm

Außendurchmesser:

27 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

Edelstahl

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Edelstahl-Draht

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.51 kg/m

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio inox che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.