Startseite

LEGRAND - LEG666135 FTR HF-GUIDACAVO M/P HF D10 TRECCIATO - 666135

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Biegeradius, statisch - 90 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig

Packung

  • 50 M

EAN

3414971331624

Artikelnummer

LEG666135

Herstellernummer

666135

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP43

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeradius, statisch:

90 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig

Innendurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

15.5 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-25...90 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Gewicht:

0.26 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guidacavo trecciato flessibile FTR HF in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestito in composito termoplastico privo di alogeni e con treccia esterna in acciaio zincato. Diametro interno: 10mm. Diametro esterno: 16mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie