COSMEC - CSM6071-020N TUBO FLESS.MET.DN21 D20,5X24,5 RIV.ASP.N - 6071-020N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
EAN
8033648021863
Artikelnummer
CSM6071-020N
Herstellernummer
6071-020N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Schutzart (IP):
IP44
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
60 mm
Farbe:
schwarz
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein