Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61799818 SILVYN UI 511 3/4 22.0X26.0 - 61799818

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61799818 SILVYN UI 511 3/4   22.0X26.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25.3 mm

  • Innendurchmesser - 22 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - ohne Ummantelung

Packung

  • 30 M

EAN

4044773215816

Artikelnummer

LPP61799818

Herstellernummer

61799818

Hersteller

LPP

Außendurchmesser:

25.3 mm

Innendurchmesser:

22 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Biegeradius, statisch:

90 mm

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina metallica modello SILVYN UI 511 3 4 22X25 3 LAPP ITALIA