Energieverteilung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom In: 400 A
Ausführung als Sammelschienenadapter: nein
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 36 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 160 A
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsfehlerstrom: 0.3 A
Bemessungsstrom: 16 A
Fehlerstrom-Typ: A
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 400 mm
Profilform: U-Form
Höhe: 75 mm
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Leiter (ohne Erde): 1
Montageart: Hutschiene TH35
Nennspannung AC: 230 V
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 110 kA
Bemessungsdauerstrom Iu: 1000 A
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 44 mm
Ausführung: sonstige
Tiefe: 17.5 mm
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau