Startseite

SIEMENS - SIE3VA15107EF320AA0 INT.AUT.3VA 1000A 3P 110KA TM ATAM L/T - 3VA15107EF320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 700...1000 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

912 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948835906

Artikelnummer

SIE3VA15107EF320AA0

Herstellernummer

3VA15107EF320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

700...1000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

5000...10000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

330 W

Interruttore automatico 3VA1

Interruttore automatico con classe di potere di interruzione C, progettato per una protezione impianto efficace in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 1000
  • Icu=110kA con 415V a 3 poli
  • Protezione impianto TM240
  • ATAM
  • In=1000A
  • Protezione da sovraccarico Ir=700A...1000A
  • Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
  • Attacchi piatti a vite
  • Esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
  • Diverse correnti permanenti nominali
  • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
  • Accessori modulari e facili da installare
  • Omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
  • Sistema omogeneo per tutte le applicazioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie