ITALWEBER SPA - ITW2174524 INTER.MAGN.DIFF.A C16A KZS 4M 300MA - 2174524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui - 400 V
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3838895795797
Artikelnummer
ITW2174524
Herstellernummer
2174524
Hersteller
ITW
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6000 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6000 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6000 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50/60 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Fehlauslöseschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²


