Startseite

PALAZZOLI - PAL710326 MULTIMAX SP MOB 2P+T 63A 6H IP67 - 710326

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL710326 MULTIMAX SP MOB 2P+T 63A 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950040360

Artikelnummer

PAL710326

Herstellernummer

710326

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

grau

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX spina mobile diritta 2P+T 63A 200-250V 50-60Hz6h IP67

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie