CEE-Kupplung (IEC 60309)
Scopri la versatilità dei coppie CEE, progettate secondo gli standard IEC 60309, che offrono una soluzione efficace per collegare apparecchiature elettriche alla rete elettrica. Questi connettori, grazie al loro design robusto, garantiscono sicurezza e affidabilità nelle applicazioni ad alta potenza, rendendoli ideali per ambienti industriali e all'aperto. Scegliere le giuste coppie CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa, assicurando un funzionamento senza interruzioni e un'adeguata protezione contro le condizioni avverse.
1113 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP44
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP): IP44
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP): IP44
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP): IP44
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: nach Trenntrafo
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP): IP44
IEC-Stromstärke: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 125 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP): IP44
IEC-Stromstärke: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün