Startseite

PALAZZOLI - PAL473113 CEE PR MOB 3P 16A 42V 12H IP67 - 473113

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473113 CEE PR MOB 3P 16A 42V 12H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950408405

Artikelnummer

PAL473113

Herstellernummer

473113

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

CEE presa mobile diritta 3P 16A 40-50V 50-60Hz 12h IP67