Startseite

PALAZZOLI - PAL473103 CEE PR MOB 2P 16A 42V 12H IP67 - 473103

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950408368

Artikelnummer

PAL473103

Herstellernummer

473103

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

CEE presa mobile diritta 2P 16A 40-50V 50-60Hz 12h IP67

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie