Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Kabeldurchmesser: 9...16 mm
Werkstoff: Kunststoff
Gewindeart: NPT
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Pins: 0
Montageart: Hutschiene TH35
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Bemessungsstrom: 8 A
Größe: 22x58 mm
Bemessungsspannung AC: 690 V
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung der Schaltfunktion: antivalent
Schaltabstand: 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 55 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0
Länge: 156 mm
- Kopieren
- Kopieren
Art der Verbindung: Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte: 7.62 mm
Polzahl: 2
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 43 mm
Farbe: grau
Höhe: 80 mm
- Kopieren
- Kopieren
Kabellänge: 100 m
Werkstoff des Kabelmantels: Polyurethan (PUR)
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.75...1 mm²
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes: 10 A
Kontaktausführung: Buchse
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsdauerstrom Iu: 16 A
Schutzart (IP), frontseitig: IP00
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren
Bauform: Außengewinde
Gewindeanschlussgröße: PG16
Ausführung: 90°-Bogen
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 37 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 175...280 V
- Kopieren
- Kopieren