Startseite

ABB SPA - ABBCRS110125VADC1SS CR-S110/125VADC1SS BASE X REL? 6 MM - CRS110125VADC1SS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 0

  • Breite - 6.3 mm

  • Höhe - 76.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614499241

Artikelnummer

ABBCRS110125VADC1SS

Herstellernummer

CRS110125VADC1SS

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

0

Breite:

6.3 mm

Höhe:

76.4 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

88.5 mm

Codice Ordine: CRS110125VADC1SS - Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Serie CR-S slim 6 mm, CR-S110/125VADC1SS Base x relè 6 mm, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie