Startseite

SIEMENS - SIE3RT20381NP30 CONTS2 37KW 1L,1R UC 175-280V VT - 3RT20381NP30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 175...280 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 175...280 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 90 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

312 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209941168

Artikelnummer

SIE3RT20381NP30

Herstellernummer

3RT20381NP30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

175...280 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

175...280 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

90 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

30 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

50 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

175...280 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando elevata potenza e affidabilità in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 80 A
    • Potenza: 37 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di controllo: AC/DC 175...280 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S2

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto con progettazione compatta.
    • Combina facilmente con altri componenti per una partenza versatile.
    • Collegamento ottimale al controllore tramite parallelismo, AS-i o IO-Link.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio facile grazie alle connessioni frontali.
    • Omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA) e pronto per IE3/IE4.
    • Disponibile in diverse grandezze e ampia gamma di potenza per AC e DC.
    • Morsetti a molla disponibili per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
    • Accessori uniformi per tutte le grandezze costruttive, riducendo l'onere di cablaggio.
    • Massima efficienza e modularità con il sistema SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie