Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 10 A
Montageart: auf Leiterplatte
Abmessungen der Feinsicherung: 6,3x32 mm
- Kopieren
- Kopieren
Art der Verbindung: Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte: 3.81 mm
Polzahl: 14
- Kopieren
- Kopieren
Funktion Phasenfolgeüberwachung: ja
Spannungsart der Versorgungsspannung: AC
Spannungsmessbereich: 350...580 V
Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 5
Rastermaß der Anschlüsse: 2.54 mm
Anschlussart Leiter: Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Ausgang: 132...132 V
Art des Digitalausgangs: sonstige
Anzahl der digitalen Ausgänge: 16
Bemessungsstrom: 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269: gS
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH2
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 4 A
Größe: 10x38 mm
Auslösecharakteristik: sonstige
Versorgungsspannung DC: 19.2...28.8 V
Anzahl der analogen Ausgänge: 0
Anzahl der analogen Eingänge: 4
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 16...50 mm²
Bemessungsspannung: 1000 V
Bemessungsstrom In: 150 A
- Kopieren
- Kopieren
Spannungsart zur Betätigung: DC
Nennstrom: 7 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren