ITALWEBER SPA - ITW0900122 PINZA HK63201/5 15A 250V - 0900122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Montageart - auf Leiterplatte
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Packung
200 ST
EAN
8024873021469
Artikelnummer
ITW0900122
Herstellernummer
0900122
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Montageart:
auf Leiterplatte
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Stromart:
AC
Pinze per fusibili. Per fusibili dimensione 6,3x32 mm. Fissaggio: a saldare su circuito stampato. Contatti: bronzo stagnato. Conf. prodotto: in sacchetto plastico. Interasse fissaggio: 7,5 mm. Larghezza piedino: 1,5 mm.


