ABB SPA - ABBCMMPN52P 3-Phasenuberwachungsrelais - CMMPN52P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 350...580 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 350...580 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Packung
1 ST
EAN
4016779852098
Artikelnummer
ABBCMMPN52P
Herstellernummer
CMMPN52P
Hersteller
ABB
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
350...580 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
350...580 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.2 s
Breite:
45 mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.2 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
104.8 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
350...580 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


