Industrielle Automatisierung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige
Zubehör: ja
Ersatzteil: nein
Mit Statusanzeige: ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: ja
Zuhaltekraft: 2100 N
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: weiß
Aufdruck: sonstige
Bauform: flach
Kabellänge: 1 m
Halogenfrei: ja
Farbe des Kabelmantels: schwarz
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Reglerkanäle: 1
Schutzart (IP): IP65
Spannungsart: AC/DC
- Kopieren
- Kopieren
Max. Reichweite: 65 mm
Frequenz: 13.56...13.56 MHz
Max. Übertragungsrate, lesend: 26.5 kBit/s
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.2...6 mm²
Bauelementetyp: Diode
Bemessungsstrom In: 32 A
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Ausführung: Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: ja
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 42...42 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC: 12...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: 23 A